Referenties
SMC:KSL04-U01
Rubix:05279909
EAN:3618036024968

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt |
|---|---|
| Aansluiting 1 | steckanschluss ø4 mm (push-in) |
Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL04-U01
Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
•Rotary, One-touch fitting (standard) Uni-thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Tube OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, 5/32", 1/4", 5/16", 3/8" Maximum operating pressure: 1.0 MPa Ambient & fluid temperature: -5 to 60°C
Model: L (Male Elbow)
Applicable Tube OD: 04 (4mm)
Connection Thread: U01 (1/8)
Model: L (Male Elbow)
Applicable Tube OD: 04 (4mm)
Connection Thread: U01 (1/8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | steckanschluss ø4 mm (push-in) |
| Profiel | ks |
| Aansluiting 2 | uni 1/8 |
| Diameter buis | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,94 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 30,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen