SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL06-M6

Roterende Montage

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KSL06-M6
Rubix:05283222
Fabrikant:KSL06-M6
EAN:3618036024920
SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL06-M6

Technische samenvatting

Materiaalpbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL06-M6


Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
-Roterende, One-touch-fitting (standaard)
-Metrisch schroefdraad
-Buis OD: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Maximale werkdruk: 1,0 MPa
-Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -5 tot 60°C

Model: L (Mannelijke elleboog)
Toepasbare buis OD: Ø6 mm
Poortmaat: M6 (M6X1)
Dichtingsmiddel: zonder dichtingsmiddel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpbt / c3604bd / 304 roestvrij staal / polyacetaal / nbr / oliehoudend polyacetaal / lager staal
Aansluiting 16 mm
Profielks
Aansluiting 2m6x1
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode74122000
€ 12,64 excl. BTW
/ stuk
€ 15,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden