Referenties
Festo:QSPKG14-6
Rubix:06148824
Fabrikant:132930
EAN:4052568028664

Technische samenvatting
| Materiaal | versterkt polyamide (behuizing); pom ontgrendelring; nbr-dichtingen; klemdeel van hooggelegeerd roestvast staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 14 mm cartridge (14 mm inlet) |
Documenten
Productdetails : FESTO CARTRIDGE QSPKG14-6 132930
Patroon QSPKG14-6 132930
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | versterkt polyamide (behuizing); pom ontgrendelring; nbr-dichtingen; klemdeel van hooggelegeerd roestvast staal |
| Aansluiting 1 | 14 mm cartridge (14 mm inlet) |
| Profiel | recht patroon (push-pullprincipe) |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden