Referenties
SMC:KSL09-35S
Rubix:05279912

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KSL09-35S
Roterende éénknopsfitting serie KS wordt geleverd met een kogellager voor oscillerende of roterende toepassingen. De KS serie is verkrijgbaar in 5 buismaten van 4 tot 12 mm. De one-touch spantang heeft een anti-buis rotatiemechanisme. KS is geschikt voor kopervrije toepassingen.
KS, Rotary One-touch Fitting, Inch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Materiaal | pbt |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Profiel | ksl |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,18 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 41,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen