Referenties
KTR:ROTEX 75 GS 64 SH D
Rubix:01080064
Fabrikant:550751000005

Productdetails : KTR ROTEX GS 75 STER 64SH-D-GS GROEN
KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen zijn driedelige, onder voorspanning spelingvrije koppelingen. De verschillende naafuitvoeringen en verschillende Shore-hardheden bieden voor elke toepassing in de automatiseringstechniek de optimale oplossing. Ze kan overal worden gebruikt waar aandrijvingen exact moeten worden gepositioneerd, want ondanks haar trillingsdempende eigenschappen is ze zo torsiestijf dat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met een modulair systeem. Verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan verschillende naafuitvoeringen, die binnen een koppelingsmaat kunnen worden gecombineerd.
75 GS TANDKRANS 64 SH D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 338 g |
| Maat | 75 |
| Shore-hardheid A | 64 Shore |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | groen |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,06 excl. BTW
/ stuk
€ 106,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
