Referenties
Tsubaki:RS08B 1 WK2CL SC
Rubix:01265240
Fabrikant:1214084202
EAN:8718472049886



Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS08B-1 WK2
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,08 excl. BTW
/ stuk
€ 7,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen