Referenties
Tsubaki:RF06B PC 1 CL (P=3/8")
Rubix:01270470
Fabrikant:90000010431
EAN:8718472248678

Technische samenvatting
| Ketting | 06bpccl |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF06B-1 PC
Tsubaki PC-kettingen vormen een schoner en duurzamer alternatief voor roesvast stalen kettingen intoepassingen waar corrosie en gebrek aan smering totproblemen leiden. Technisch kunststof-combinatiekettingen (PC-kettingen) zijn voorzien van roestvast stalen buitenplaten en pennen voor extra sterkte en binnenschakels van een speciaal technisch kunststof voor een lichtgewicht product met een extra lange levensduur zonder smering van buitenaf. En omdat kunststof kettingen veel lichter zijn dan roestvast stalen kettingen, levert dat bovendien een aanzienlijke geluidsreductie op.
Verbindingsschakel met veer RF06-PC-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Ketting | 06bpccl |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | sus304 (veren: sus301); binnenverbinding: technisch kunststof (wit) |
| Gewicht | 6 g |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,67 excl. BTW
/ stuk
€ 8,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen