Referenties
Vervangen ref.:875387
Mecaline:10A1-MTR
Rubix:A0062246
Fabrikant:886801
EAN:3660338401886


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 10a-1 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTING ANSI 50-1
De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
10A1 ANSI Simplex ketting - ASA50/1 (15,87 mm) geleverd in dozen van 5 mtr lengte
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
ANSI kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 10a-1 |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Penlengte | 10,25 mm |
| Breukkracht min. | 21,8 kN |
| Plaathoogte | 15,05 mm |
| Plaattype | standaard |
| Ketting lengte | 5000 m |
| Ketting | asa 50-1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,25 excl. BTW
/ 5 meters
€ 51,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen