TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS80-1 SUP/H/SPLIT

RS80-SUP-H-1 Tsubaki ANSI verbindingsschakel (splitpen)

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:SUPER80H 1 CL
Rubix:01265722
Fabrikant:0144080002
EAN:8718472010671
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS80-1 SUP/H/SPLIT
Technische samenvatting
Kettingansi super-h series
Steek van de ketting25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS80-1 SUP/H/SPLIT


Tsubaki biedt Heavy Duty kettingen voor toepassingen die de mogelijkheden van Tsubaki ANSI G7 standaard rollenketting te boven gaan. Heavy Duty kettingen moeten worden overwogen in de volgende situaties:- Ruwe omgevingen waar de ketting wordt blootgesteld aan zware schokken.-Compacte aandrijvingen voor apparatuur of machines die moeten werken in krappe ruimtes.-Wanneer een hoger transmissievermogen, toelaatbare belasting of treksterkte is vereist.-Wanneer een lagere mate van elastische rek is vereist.De dikte van de SUPER-H Series schakelplaten is hetzelfde als de volgende grotere steekmaat van SUPER Series kettingen. De pennen zijn ook doorgehard, waardoor een hogere treksterkte en een hogere schokweerstand worden verkregen dan bij SUPER Series kettingen. De steekgaten zijn kritisch gevormd en kogelrond. Kettingen uit de SUPER-H serie kunnen worden gebruikt ter vervanging van de eerstvolgende grotere maat ANSI standaardketting, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar de ruimte beperkt is. Het meest geschikt voor gebruik bij lage snelheden - tot 50 m/min.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Kettingansi super-h series
Steek van de ketting25,4 mm
Gewicht80 g
Diameter rol15,88 mm
Typerollenketting
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,50 excl. BTW
/ stuk
12,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen