TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 LAMBDA/NEP

BS Lambda Neptune Ketting Sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 NEPTUNE CL (P=5/8'')
Rubix:01270560
Fabrikant:84101000002
EAN:8718472788938
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 LAMBDA/NEP
Technische samenvatting
Kettingbs lambda neptune chain
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 LAMBDA/NEP


BS Lambda Neptune™ ketting van TSUBAKI heeft een speciale oppervlaktebehandeling gehad. De platen hebben een speciale tweelaags coating gekregen voor optimale bescherming tegen veeleisende bedrijfsomstandigheden. Deze ketting is geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en blootstelling aan zeewater, zure regen en diverse andere zware omstandigheden. Conform de RoHS-richtlijn bevat de ketting geen chemische gevaarlijke stoffen zoals zeswaardig chroom, lood, cadmium of kwik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kettingbs lambda neptune chain
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalsus301 roestvrij staal
Gewicht15 g
Diameter rol8,51 mm
Typerolketting
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,40 excl. BTW
/ stuk
7,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen