GATES TANDRIEM GT3 14MGT 1190 55 POWERGRIP
Rubberen synchrone riem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:GT3 1190 14MGT 55
Rubix:02301480
Fabrikant:935650001
EAN:5414465311185

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 14MGT 1190 55 POWERGRIP
PowerGrip® GT3 is gemaakt van een zeer geavanceerde combinatie van materialen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. De PowerGrip® GT3 synchrone riem brengt tot 30% meer vermogen over dan riemen van de vorige generatie (PowerGrip® GT2). Deze volledige reeks riemen is geschikt voor zowel nieuwe aandrijvingsontwerpen als voor vervangingen op bestaande aandrijvingen zonder dat het systeem hoeft te worden aangepast. De 8MGT- en 14MGT-steekafstanden zijn de optimale keuze voor hoogwaardige aandrijvingen in de machine-, papier- en textielindustrie, waar duurzaamheid en weinig onderhoud vereist zijn.
Sterke punten
•Aanzienlijk verhoogd vermogen: tot 30% meer dan eerdere constructies
Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur
Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen
Hoge weerstand tegen tandverspringing
Geen smering nodig
Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur
Compacte, lichtgewicht en kosteneffectieve aandrijvingen
Hoge weerstand tegen tandverspringing
Geen smering nodig
Toepassingen
Papier- en textielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt3 tooth |
| Werklengte | 1190 mm |
| Breedte riem | 55 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 966 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
