Referenties
Pferd Tools:SKM 0311/3 Z3 PLUS
Rubix:23081397
Fabrikant:21214183
EAN:4007220049853





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kegelvormige spitse tip skm |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SKM 0311/3 T3 PLUS
Freesmachine op kegelvormige uiteindesteel conform DIN 8032 met tanden conform DIN 8033, afgeplatte tip. Afbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | kegelvormige spitse tip skm |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,80 excl. BTW
/ stuk
€ 17,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen