MECALINE RVS INST. SCHOTDOORVOER KOPP. 6 - 842884

RVS 316 insteek koppeling, schotdoorvoer, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:842884
Rubix:06261954
EAN:3660338062223
MECALINE RVS INST. SCHOTDOORVOER KOPP. 6 - 842884

Technische samenvatting

Aansluiting 16
Materiaalrvs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INST. SCHOTDOORVOER KOPP. 6 - 842884


Materiaal: AISI 316L, FKM dichtring, PTFE Safety ring
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aansluiting 16
Materiaalrvs
Lengte35 mm
Minimale temperatuur-15 °C
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur200 °C
Bedrijfsdruk20 bar
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch6 mm
€ 38,29 excl. BTW
/ stuk
€ 46,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen