GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 36MM - K 21 L 36
Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant lang model K 21 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 21 L 36
Rubix:10011181
Fabrikant:6185940
EAN:4010886618592

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 36MM - K 21 L 36
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1" lang 6-kant 36 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1022 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 36 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,24 excl. BTW
/ stuk
€ 68,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden