Referenties
Bahco:3818-300-PROG-100
Rubix:A0416220
EAN:7311518288105

Productdetails : BAHCO METAALZAAGBLAD 3818-300-PROG-100 (PK=100ST)
Dit onbreekbaar Bi-Metaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten. Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd. Het Sandflex zaagblad combineert extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid met een hoge mate van flexibiliteit en presteert beduidend beter dan geheel geharde HSS of conventionele, flexibele zaagbladen. Verpakking: -100: 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof doos met transparant deksel-10P: 10 zaagbladen in een speciale ophangverpakking-5P: 5 zaagbladen in een speciale ophangverpakking-3P: 3 zaagbladen, 1x:18, 24 en 32 tanden per inch, in kunststof hoes (10 stuks in een overdoos)-2P: 2 zaagbladen op kaart. (10 stuks in een overdoos). 3818-300-PROG, have a progresiv toothing from 18-28 TPI.
Sterke punten
Bimetalen zaagblad met precisietanden voor alle soorten metaalzaagwerk
Het Sandflex®-blad combineert uitstekende snijprestaties en slijtvastheid
Hoge mate van flexibiliteit en veruit superieur aan alle harde, hogesnelheids- of conventionele flexibele bladen
Het Sandflex®-blad combineert uitstekende snijprestaties en slijtvastheid
Hoge mate van flexibiliteit en veruit superieur aan alle harde, hogesnelheids- of conventionele flexibele bladen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 19 g |
| Type | handzaagblad |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,00 excl. BTW
/ 100 pakken
€ 359,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
