ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.63 P-M8X40
Verstelbare handgreep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Elesa+Ganter:MRX.63 p-M8x40
Rubix:A0571029
Fabrikant:141541
EAN:4045525266384



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR MRX.63 P-M8X40
Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.
Sterke punten
•Absolute elektrische isolatie voor de operator
Comfortabelere hendelontgrendeling
Comfortabelere hendelontgrendeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 36 g |
| Lengte | 73 mm |
| Materiaal/afwerking | technopolymeer |
| Diameter | 23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,28 excl. BTW
/ stuk
€ 5,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen