SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PAL

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9PAL
Rubix:A0632281
Fabrikant:D-M9PAL
EAN:3618036134001
SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PAL

Technische samenvatting

Typesmc naderingsschakelaar d-m9pal
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PAL


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9PA (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Typesmc naderingsschakelaar d-m9pal
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Spanning28 V
LED-indicatorja
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
47,21 excl. BTW
/ stuk
57,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen