FESTO NADERINGSSCHAK. CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE-EX2 574381

Nabijheidssensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE
Rubix:05119224
Fabrikant:574381
EAN:4052568103323
FESTO NADERINGSSCHAK. CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE-EX2 574381

Technische samenvatting

Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAK. CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE-EX2 574381


Nabijheidssensor CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 Ontwerp=voor T-sleuf, Gebaseerd op de norm=EN 60947-5-2, Toelating=RCM Mark, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=naar EU-richtlijn voor EMC, Speciale eigenschappen=(* Bestand tegen koelsmeermiddelen, * Zuurbestendig, * Alkalibestendig)

Sterke punten

  • Measuring principle: magneto-resistive
  • Corrosion-resistant design
  • Food-safe (see www.festo.com/certificates/CRSMT_8M), resistant to acids and cooling lubricants
  • Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
  • LED switching status indication
  • Cable length 0.3, 5 m, 10 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Typenabijheidssensor
Spanning, min.5 V
Spanning, max.30 V
Materiaalpa;pp; hooggelegeerd roestvrij staal
Kabellengte10 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur85 °C
55,79 excl. BTW
/ stuk
67,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen