FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8 8059120
Naderingsschakelaar SDBT-MSX
Zie technische informatieReferenties
Festo:SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8
Rubix:A0251849
Fabrikant:8059120
EAN:4052568300449

Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8 8059120
Elektronische naderingsschakelaar voor T-sleuf, kan van bovenaf worden geplaatst; inbedrijfstelling zonder voeding is snel, eenvoudig en zeer betrouwbaar, zonder nauwkeurige afstelling of herinstelling, via auto teach-in of programmering
Sterke punten
- Meetprincipe: magnetische Hall
- Auto teach-in: automatische teach-in van het schakelpunt bij het opstarten van het systeem
- Programmeerbaar: PNP/NPN, NO/NC en schakelvensterbereik tussen 2 ... 15 mm
- Insteekbaar in de sleuf van bovenaf, geschroefd
- LED-statusindicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | positie |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Kabellengte | 0,3 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,65 excl. BTW
/ stuk
€ 27,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden