MECALINE MAGNEETSCHAKELAAR ISO 15552 - 879639

STATISCHE/MAGNEETDETECTOR VOOR CILINDERS ISO 15552 EN 21287

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:879639
Rubix:05170820
EAN:3660338331800
MECALINE MAGNEETSCHAKELAAR ISO 15552 - 879639

Technische samenvatting

Typemagneetschakelaar iso 15552
Spanning, min.5 V
Spanning, max.120 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE MAGNEETSCHAKELAAR ISO 15552 - 879639


2-draads solide statische/magneetschakelaar, normaal open (ingang), rode LED-indicator 2 meter kabel, IP67 geclassificeerd voor cilinders ISO 15552 en 21287.
MAGNEETDETECTOR VOOR STANDAARDCILINDER

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemagneetschakelaar iso 15552
Spanning, min.5 V
Spanning, max.120 V
Kabellengte2 m
€ 12,58 excl. BTW
/ stuk
€ 15,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen