SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PASAPC

Schakelaar serie D-M9#W(V)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9PASAPC
Rubix:05276653
Fabrikant:D-M9PASAPC
EAN:3618036133950
SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PASAPC

Technische samenvatting

Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9PASAPC


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Eliminates harnessing work by cable with connector specifications
•Adopts global standardized connector (IEC947-5-2)
•IP67 construction

Rail Mount: None
Band Mount: None
Tie-rod Mount: None
Direct Mount: M9PA--Solid State, Water Resist., 3 Wire PNP, Horizontal
Rotary Actuator Mount: None
Lead Wire: S [0.5m (0.3 w/Connector Type C or E)]
Connector Type: APC (M8-3 Pin)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Typedetector
Spanning, min.4,5 V
Spanning, max.28 V
Kabellengte0,5 m
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
48,25 excl. BTW
/ stuk
58,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden