FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE 8059122
Sensor SDBT-BSW-1L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE
Rubix:A0251847
Fabrikant:8059122
EAN:4052568300463

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SDBT-MSX-1L-PU-E-5-N-LE 8059122
Naderingsschakelaar SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12 Design=voor T-gleuf, Gebaseerd op norm=EN 60947-5-2, Toelating=RCM Mark, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Bijzondere kenmerken=(* bestand tegen lasgensters, * bestand tegen lasvelden, * Oliebestendig)
Sterke punten
- Measuring principle: magneto-resistive
- Welding field immune
- Resistant to welding spatter
- For contactless piston rod position sensing on Festo pneumatic cylinders, especially the hinge cylinders DW/DWA/DWB/DWC for the automotive and tier 1 supplier industry
- Insertable in the slot from above, screw-clamped
- LED switching status indication
- Cable length 0.3 ... 5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | positie |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Kabellengte | 5 m |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 85 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,88 excl. BTW
/ stuk
€ 28,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen