SMC NADERINGSSCHAKELAAR POSITIE SENSOR D-MP100C

Cilinderpositiesensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-MP100C
Rubix:A0632000
Fabrikant:01659452
EAN:3618036132779
SMC NADERINGSSCHAKELAAR POSITIE SENSOR D-MP100C

Technische samenvatting

Typeactuatorpositiesensor
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR POSITIE SENSOR D-MP100C


De slagpositie van de actuator wordt gedetecteerd met een analoog signaal dat compatibel is met IO-Link. Direct in de groef van de actuator te plaatsen. Herhaalbaarheid van 0,1 mm. 4 meetbereiken. Flexibele schakeluitgang.

Sterke punten

Measuring range: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm. Applicable Cylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 and C55. Compatible IO-Link. Analogue output: Voltage output (0 to 10 [V]), Current output (4 to 20 [mA]). Analogue output can be reversed. Setting is available by simply touching the touch pad. Lead wire connection: Separate line, M8-4pin and M12-4 pin.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuatorpositiesensor
Spanning, min.15 V
Spanning, max.30 V
Kabellengte0,3 m
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
298,52 excl. BTW
/ stuk
361,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen