Referenties
Festo:SGS-M4
Rubix:05104575
Fabrikant:9253
EAN:4052568001742

Documenten
Productdetails : FESTO SCHARNIERKOP SGS-M4 9253
Scharnierkop SGS-M4 met zeskantmoer, voor sferisch zwaaibare cilinderbevestiging (aan de zijde van de zuigerstang), volgens ISO 8139. Grootte=M4, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=21 g, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x22x17 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Type | staaf oog |
| Aansluiting 1 | m4 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,51 excl. BTW
/ stuk
€ 12,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden