NORTON FIBERSCHIJF SG EXTRA 115X22 F970X P80

Schijf

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:78072718987
Rubix:A0174398
NORTON FIBERSCHIJF SG EXTRA 115X22 F970X P80

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Korrel80
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF SG EXTRA 115X22 F970X P80


Snel door zware toepassingen met de volgende generatie BlazeX STEEL

Sterke punten

•A new and improved ceramic grain composition : the micro-fracturing grain constantly exposed sharper grain edges to significantly increase cut rate and life, for fast and smooth cutting on carbon steel and other soft-to-grind metals
Tear resistant – heavier fibre backing for additional strength in tough applications
Available in different diameters, with a comprehensive grit range to suit your application needs

Toepassingen

Grinding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter115 mm
Korrel80
Toepassingslijpen
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelkeramisch
€ 38,18 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 46,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen