PFERD SCHIJFBORSTEL SCHROEFDRAAD KBU 10010 INOX 0,35 5/8

Schijfborstel POS KBU ST

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:POS KBU 11510/M14 ST 0,35
Rubix:23088276
Fabrikant:43316021
EAN:4007220806777
PFERD SCHIJFBORSTEL SCHROEFDRAAD KBU 10010 INOX 0,35 5/8
Technische samenvatting
Typepos kbu 11510/m14 st 0,35
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD SCHIJFBORSTEL SCHROEFDRAAD KBU 10010 INOX 0,35 5/8


Uitstekend geschikt voor middelzware borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Door de schijfvorm optimaal op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals binnenkanten, groeven en uithollingen te gebruiken. Geschikt voor het gebruik op haakse slijpmachines tot 80 m/s. Optimale resultaten met toerental regelbare haakse slijpmachines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepos kbu 11510/m14 st 0,35
Aangepaste tariefcode96035000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,86 excl. BTW
/ stuk
20,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen