PFERD SCHIJFBORSTEL SCHROEFDRAAD KBG 10013 INOX 0,35M14CT
Schroefdraadborstels, getordeerd type POS KBG 10013/M14 CT STAINLESS STEEL 0,35
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:POS KBG 10013/M14 CT INOX 0,35
Rubix:23088272
Fabrikant:43313013
EAN:4007220593462




Productdetails : PFERD SCHIJFBORSTEL SCHROEFDRAAD KBG 10013 INOX 0,35M14CT
De beste resultaten op krachtige haakse slijpmachines Voordelen: Rustige loop, ook in hoeken en aan kanten Geen schokken van de borstel bij het gebruik aan kanten Hoge standtijd Hoog verspaningsrendement Minder "openbreken" van het vlechtwerk Perfect geschikt voor borstelen, ontbramen, reinigen en ontroesten bij hoge belasting. De conische vorm van het borstellichaam vergemakkelijkt het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals binnenhoeken, groeven en kanalen. PFERD VIDEO Scan voor meer informatie deze QR-code of bezoek www.pferd.com IP-verpakking Robuuste industriële verpakking. POS-verpakking Individuele verpakking met Europerforatie voor het PFERD-TOOLCENTER. Het complete borstelprogramma in POS-verpakking vindt u op de bladzijdes 47 tot 48.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pos kbg 10013/m14 ct inox 0,35 |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,63 excl. BTW
/ stuk
€ 27,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
