DORMER HSCO T-GLEUFFREES C822 22,50 X 6,0 MM

Schijfspiefrezen C822

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C82222.5X6.0
Rubix:20033006
EAN:7320760074749
DORMER HSCO T-GLEUFFREES C822 22,50 X 6,0 MM

Technische samenvatting

Diameter22,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO T-GLEUFFREES C822 22,50 X 6,0 MM


HSS-E Schijfspiefrees met weldonschacht met aantrekdraad DIN 850 N 10° ongecoat 6/12-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen. Koper- en aluminiumlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²),
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Standaard grafiet (<100 N/mm²),

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter22,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden10
Totale lengte63 mm
Snijmateriaalhss-e
Te bewerken materiaalstaal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel-, koper- en aluminiumlegeringen
Snijhoek10 °
Nuttige lengte6 mm
€ 163,80 excl. BTW
/ stuk
€ 198,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen