Referenties
Dormer:C1266.5
Rubix:20030476
EAN:7320760354155



Productdetails : DORMER HSCO XP SPIEBAANFREES C126 6,50 MM
HSS-E-PM Extra korte spiebaanfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° Super-R gecoat 2-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm² en koperlegeringen.
FRAISE 6,50 2D COURT QC C126 HSCO XP SUPER R
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6,5 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijmateriaal | hss-co |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, titanium-, nikkel- en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
| Nuttige lengte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,27 excl. BTW
/ stuk
€ 57,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen