Referenties
Festo:DYSS-10-10-Y1F-F1A
Rubix:A0717992
Fabrikant:8179970
EAN:4052568616809

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSS-10-10-Y1F-F1A
DYSS-10-10-Y1F-F1A SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m14x1 |
| Totale lengte | 70 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 6 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 25000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 20 kg |
| Max Impact snelheid | 1,5 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 57 mm |
| Bouwvorm | schokdemper (duwend), zelfinstellend, enkelwerkend; montage via borgmoer |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,58 excl. BTW
/ stuk
€ 101,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen