FESTO BUFFER YSRP-16 11134

Buffer YSRP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:YSRP-16
Rubix:05108530
Fabrikant:11134
EAN:4052568002343
FESTO BUFFER YSRP-16 11134

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO BUFFER YSRP-16 11134


Buffer YSRP-16 voor schokdempers type YSR, met polyurethaan plaat. Grootte=16, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=15 g, Soort bevestiging=met schroefdraadpen, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)125x25x17 mm
Logistiek gewicht14,51 g
Schroefdraadm5
Slag van de Cilinder20 mm
Max Impact snelheid3 m/s
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879059
10,58 excl. BTW
/ stuk
12,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden