MECALINE MINI INSTANT SCHOTDOORVOERKOPP. RECHT 4 MM - 853357
SCHOT - RECHTE UNIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853357
Rubix:06262484
EAN:3660338095054

Documenten
Productdetails : MECALINE MINI INSTANT SCHOTDOORVOERKOPP. RECHT 4 MM - 853357
Materiaal : Messing/kunststofr
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Materiaal | polymeer |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Kleur | zilver |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen