GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 8X3,2X0,4
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.083.004
Rubix:08910701
EAN:8715492759344

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 8X3,2X0,4
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 8x3,2x0,4 |
| Metrische diameter | M3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,67 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 6,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
3,2 mm
Buitendiameter
8 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 8x3,2x0,4
Metrische diameter
M3