Referenties
Spartex:RONCR16X8,2X0,4A1
Rubix:0899110620
Fabrikant:2093216 82 04
EAN:4043377140463


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 16X8,2X0,4
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 16X8,2X0,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | conische veerringen |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 0,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,11 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
8,2 mm
Buitendiameter
16 mm
Metrische diameter
M8