SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M16X24,4X3,5
Veerringen voor TC-schroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONDELASTC16A4
Rubix:08256868
Fabrikant:7980416
EAN:4043377158390


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24,4 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M16X24,4X3,5
SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M16X24,4X3,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 24,4 mm |
| Norm | DIN 7980 |
| Type | veerringen voor tc-schroeven |
| Metrische diameter | M16 |
| Dikte | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
24,4 mm
Type
Metrische diameter
M16