GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 31,5X16,3X1,75
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36300.331.017
Rubix:08913021
EAN:8715492758675

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16,3 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 31,5X16,3X1,75
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,8 g |
| Binnendiameter | 16,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093a 1,5x16,3x1,75 |
| Metrische diameter | M16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,67 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 34,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
16,3 mm
Buitendiameter
31,5 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093a 1,5x16,3x1,75
Metrische diameter
M16