GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 50X25,4X3,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36307.525.030
Rubix:08910825
EAN:8715492760753

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093 50X25,4X3,0
Schotelveer DIN 2093 Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32,25 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093 50x25,4x3,0 |
| Metrische diameter | M25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,84 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
25,4 mm
Buitendiameter
50 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093 50x25,4x3,0
Metrische diameter
M25