Referenties
Spartex:RONDELASCUV14A4
Rubix:08261789
Fabrikant:6796414
EAN:4043377145321


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 35 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M14
SPARTEX RVS A4 SCHOTELVEERRING D6796 M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | cup veerring |
| Metrische diameter | M14 |
| Dikte | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,07 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
14 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
35 mm
Type
Metrische diameter
M14