SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 45X22,4X2,5

Conische veerringen

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONCR45X22,4X2,5A1
Rubix:08255852
Fabrikant:2093245 224 25
EAN:4043377359117
SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 45X22,4X2,5

Technische samenvatting

Binnendiameter22,4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 45X22,4X2,5


SPARTEX RVS A1 SCHOTELVEERRING D2093A 45X22,4X2,5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter22,4 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal A1
Buitendiameter45 mm
NormDIN 2093
Typeconische veerringen
Metrische diameterM22
Dikte2,5 mm
47,65 excl. BTW
/ 25 stuks
57,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

22,4 mm

Buitendiameter

45 mm

Metrische diameter

M22