SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M20X30,6X4,5

Veerringen voor TC-schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONDELASTC20A4
Rubix:08256870
Fabrikant:7980420
EAN:4043377158413
SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M20X30,6X4,5
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter30,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M20X30,6X4,5


SPARTEX RVS A4 VEERRING M/VLAKEIND D7980 M20X30,6X4,5
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter30,6 mm
NormDIN 7980
Typeveerringen voor tc-schroeven
Metrische diameterM20
Dikte4,5 mm
€ 21,08 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

20 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

30,6 mm

Type

Metrische diameter

M20