GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 22,5X11,2X0,6
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36303.236.006
Rubix:08913062
EAN:8715492759153

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 11,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 22,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 22,5X11,2X0,6
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,32 g |
| Binnendiameter | 11,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 22,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093c 22,5x11,2x0,6 |
| Metrische diameter | M11 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,58 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 22,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
11,2 mm
Buitendiameter
22,5 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093c 22,5x11,2x0,6
Metrische diameter
M11