Referenties
Spartex:RONCR90X46X5EN
Rubix:08910855
Fabrikant:016983.00000.0904.650
EAN:4051427023499


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 46 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 90 mm |
Productdetails : SPARTEX GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093/I16983 90X46X5,0
Conische veerrondel D.46X90X5 - blank staal EN 16983
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 46 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Norm | DIN 2093 / ISO 16983 |
| Type | spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 90x46x5,0 |
| Metrische diameter | M46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,73 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 102,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
46 mm
Buitendiameter
90 mm
Norm
Type
spartex gefosf. st schotelveerring d2093/i16983 90x46x5,0
Metrische diameter
M46