Referenties
Spartex:RONDELASM40X20A4
Rubix:A0833777
Fabrikant:9217420
EAN:4043377340207


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX20
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE M 9217 M140HVX20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type | veerringen vorm m |
| Metrische diameter | M20 |
| Dikte | 3,06 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,03 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 76,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen