Referenties
Spartex:RONFLEXB23A4
Rubix:A0818107
Fabrikant:01374022
EAN:4043377399120


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M22X40X1,8
SPARTEX RVS A4 VEERRING GOLF D137B M22X40X1,8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Type | elastische schijven |
| Metrische diameter | M22 |
| Dikte | 1,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 51,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
23 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
40 mm
Metrische diameter
M22