GEFOSF. ST SCHOTELVEER 10X3,2X0,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36450.103.005
Rubix:08910881
EAN:8715492761743

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEER 10X3,2X0,5MM
Schotelveer voor kritische toepassingen Staal Ck 67 Werkstoffnr. 1.1231 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,23 g |
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveer 10x3,2x0,5mm |
| Metrische diameter | M3 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
3,2 mm
Buitendiameter
10 mm
Norm
Type
gefosf. st schotelveer 10x3,2x0,5mm
Metrische diameter
M3