Referenties
Spartex:RONDELASCUV6A2
Rubix:0899108051
Fabrikant:679626
EAN:4043377145284


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHOTELVEERRING D6796 M6
SPARTEX RVS A2 SCHOTELVEERRING D6796 M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Norm | DIN 6796 |
| Type | cup veerring |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 15,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
6 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
14 mm
Type
Metrische diameter
M6