GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 90X46X5
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36300.946.050
Rubix:08913030
EAN:8715492758781

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 46 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 90 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093A 90X46X5
Schotelveer voor kritische toepassingen type A (zwaar) DIN 2093 A Staal Ck 75 Werkstoffnr. 1.1248 Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 179 g |
| Binnendiameter | 46 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093a 90x46x5 |
| Metrische diameter | M46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,90 excl. BTW
/ stuk
€ 20,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
46 mm
Buitendiameter
90 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093a 90x46x5
Metrische diameter
M46