Referenties
Bahco:339-6T
Rubix:10071192
EAN:7311518128371

Documenten
Productdetails : BAHCO SNOEIZAAG HP 6TPI 360MM 339-6T
Snoeizaag (combinatie model) met kunststof greep. Kan gewoon met de hand worden gebruikt of op een verlengstok met een diameter van 25 mm (1"). Past op alle verlengstokken: AP-3M, AP-5M en FP-3M. 339 met extra geharde vertanding (Hard Point) 340 naslijpbaar. Reservezaagbladen los verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Lengte | 360 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | handzaag |
| Tanden | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,07 excl. BTW
/ stuk
€ 33,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
