Referenties
Spartex:THEMB10X50EF10
Rubix:08062621
Fabrikant:006921.10000.0100.050
EAN:4043952502129


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 ZESKANTFLENSBOUT D6921 M10X50
Zeskantschroeven met gladde basis en volle draad 10X50 - SW15 staal 10.9 DIN 6921
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4274 g |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 82,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen