Referenties
Vervangen ref.:TH6X12EF10
Spartex:TH6X12EF10ISO
Rubix:08060303
Fabrikant:004017.10000.0060.012
EAN:4043952433058


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 TAPBOUT D933/I4017 M6X12
Metaalschroeven TH totale draad 6X12 - SW10 staal 10,9 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 442 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,80 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6